Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N217-E-XL-M1

  • ERIKS:11667723
  • Fabrikant:4012801403047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 438,98/ stukexcl. btw

€ 531,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 217 ECM

  • Eriks:13200249
  • Manufacturer:N 217 ECM

€ 861,42/ stukexcl. btw

€ 1.042,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026