Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N215-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667722
  • Fabrikant:4012801225052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 290,08/ stukexcl. btw

€ 351,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Grenstoerental
6400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 215 ECP

  • Eriks:23766871
  • Manufacturer:N 215 ECP

€ 331,63/ stukexcl. btw

€ 401,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026