€ 267,62/ stukexcl. btw
€ 323,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 319,73/ stukexcl. btw
€ 386,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026