€ 233,19/ stukexcl. btw
€ 282,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 270,29/ stukexcl. btw
€ 327,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026