Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N209-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667716
  • Fabrikant:4012801020961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 97,62/ stukexcl. btw

€ 118,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 209 ECP

  • Eriks:23766865
  • Manufacturer:N 209 ECP

€ 126,80/ stukexcl. btw

€ 153,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026