€ 93,40/ stukexcl. btw
€ 113,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Grenstoerental | 10700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 152,43/ stukexcl. btw
€ 184,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026