€ 63,43/ stukexcl. btw
€ 76,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 13900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |