Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667712
  • Fabrikant:4012801174855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 63,43/ stukexcl. btw

€ 76,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Grenstoerental
13900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 206 ECP

  • Eriks:23766862
  • Manufacturer:N 206 ECP

€ 91,30/ stukexcl. btw

€ 110,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026