Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:13559711
  • Fabrikant:4012801018609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering N:
De buitenring van een N cilinderlager heeft geen spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 2 vaste spoorkragen. Dientengevolge kunnen deze N-cilinderlagers de as niet opsluiten waardoor de axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis in beide richtingen kan worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Grenstoerental
16800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig