Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667711
  • Fabrikant:4012801174848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Grenstoerental
16800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 205 ECP

  • Eriks:23766861
  • Manufacturer:N 205 ECP

€ 70,96/ stukexcl. btw

€ 85,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026