€ 52,69/ stukexcl. btw
€ 63,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 14.6 kN |
Grenstoerental | 22400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 60,53/ stukexcl. btw
€ 73,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026