€ 1.128,02/ stukexcl. btw
€ 1.364,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 196 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |