Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1022-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448457
  • Fabrikant:4054369043488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 980,52/ stukexcl. btw

€ 1.186,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Grenstoerental
6400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig