€ 892,02/ stukexcl. btw
€ 1.079,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 132 kN |
Statisch draaggetal | 154 kN |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |