Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1020-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448455
  • Fabrikant:4054369276732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 810,55/ stukexcl. btw

€ 980,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig