€ 762,79/ stukexcl. btw
€ 922,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 99 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |