Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1018-K-PVPA-SP

  • ERIKS:14180654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 911,70/ stukexcl. btw

€ 1.103,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig