Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1016-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448451
  • Fabrikant:4054369087277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 568,94/ stukexcl. btw

€ 688,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
81 kN
Statisch draaggetal
91 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig