Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1015-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448450
  • Fabrikant:4054369487794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 530,98/ stukexcl. btw

€ 642,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental
9800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig