€ 504,32/ stukexcl. btw
€ 610,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |