Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1014-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448449
  • Fabrikant:4054369087383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,32/ stukexcl. btw

€ 610,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Grenstoerental
10200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig