Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1013-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448448
  • Fabrikant:4054369879209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,52/ stukexcl. btw

€ 575,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Grenstoerental
11400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig