€ 452,33/ stukexcl. btw
€ 547,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Grenstoerental | 11900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |