Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1011-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,91/ stukexcl. btw

€ 537,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
12600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig