€ 443,91/ stukexcl. btw
€ 537,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |