Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1010-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448445
  • Fabrikant:4054369088458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,98/ stukexcl. btw

€ 531,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
36.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental
14200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig