Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1009-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448444
  • Fabrikant:4054371192464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,58/ stukexcl. btw

€ 529,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental
15200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig