Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1008-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448443
  • Fabrikant:4054369087314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,36/ stukexcl. btw

€ 484,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Grenstoerental
17100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig