Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N1007-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448442
  • Fabrikant:4054371323349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,27/ stukexcl. btw

€ 481,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
23.6 kN
Statisch draaggetal
20.9 kN
Grenstoerental
18700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig