€ 396,83/ stukexcl. btw
€ 480,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N 10 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Grenstoerental | 21700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |