€ 223,20/ stukexcl. btw
€ 270,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 180x3 |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 27 mm |
B | 27 mm |
b | 18 mm |
d1 | 203 mm |
d2 | 230 mm |
G | M 180x3 |
h | 8 mm |