€ 221,65/ stukexcl. btw
€ 268,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 165x3 |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 26 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
d1 | 193 mm |
d2 | 210 mm |
G | M 165x3 |
h | 7 mm |