€ 174,02/ stukexcl. btw
€ 210,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 160x3 |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 25 mm |
B | 25 mm |
b | 16 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 210 mm |
G | M 160x3 |
h | 7 mm |