Eriks
FAG

FAG Borgmoer KM 27

  • ERIKS:12768851
  • Fabrikant:4012801052719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,43/ stukexcl. btw

€ 200,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 135x2
Buitendiameter
175 mm
Breedte
22 mm
B
22 mm
b
14 mm
d1
160 mm
d2
175 mm
G
M 135x2
h
6 mm