€ 120,98/ stukexcl. btw
€ 146,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 125x2 |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 21 mm |
B | 21 mm |
b | 12 mm |
d1 | 148 mm |
d2 | 160 mm |
G | M 125x2 |
h | 5 mm |