Eriks
FAG

FAG Borgmoer KM 1

  • ERIKS:12768839
  • Fabrikant:4012801174305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 12x1
Buitendiameter
22 mm
Breedte
4 mm
B
4 mm
b
3 mm
d1
17 mm
d2
22 mm
G
M 12x1