Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting BSB4072-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,91/ stukexcl. btw

€ 205,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BSB..-2Z-SU-XL
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Met afdichting
Ja