€ 165,62/ stukexcl. btw
€ 200,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BSB..-2Z-SU-XL |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 40.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5400 tr/min |