Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting 7603025-2RS-TVP

  • ERIKS:14179839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,83/ stukexcl. btw

€ 328,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..2RS-TVP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
17 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
68 kN
Grenstoerental vetsmering
5100 tr/min