Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting 7603020-2RS-TVP

  • ERIKS:14180421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,19/ stukexcl. btw

€ 282,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..2RS-TVP
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
53 kN
Grenstoerental vetsmering
6200 tr/min