Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting 7602020-2RS-TVP

  • ERIKS:14179840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,06/ stukexcl. btw

€ 271,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
14 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
19.1 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
38 kN
Grenstoerental vetsmering
6800 tr/min