Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting 7602015-2RS-TVP

  • ERIKS:14178307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,99/ stukexcl. btw

€ 245,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Hoogte
11 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
13.1 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
24.7 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min