Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend Met afdichting 7602012-2RS-TVP

  • ERIKS:14181024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,96/ stukexcl. btw

€ 237,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7602..-2RS-TVP
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
10 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
12.2 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
20.7 kN
Grenstoerental vetsmering
10400 tr/min