€ 131,22/ stukexcl. btw
€ 158,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BSB..-SU-XL |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 32 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |