Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSB2562-SU-XL

  • ERIKS:14185500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,37/ stukexcl. btw

€ 152,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BSB..-SU-XL
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min