€ 402,45/ stukexcl. btw
€ 486,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BSB..-T |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4200 tr/min |