€ 415,80/ stukexcl. btw
€ 503,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BSB..-T |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 20 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 172 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4000 tr/min |