€ 246,54/ stukexcl. btw
€ 298,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BSB..-T |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 85 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5100 tr/min |