Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend BSB040090-T

  • ERIKS:14179653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,42/ stukexcl. btw

€ 398,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BSB..-T
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
52 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
138 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min