Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7603045-TVP

  • ERIKS:14179324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 415,80/ stukexcl. btw

€ 503,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..-TVP
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
62 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
172 kN
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min